zł60.33
Bez podatku VAT
zł74.21
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
4123
30-mikronowa folia aluminiowa w taśmie z podszewką i mocnym, odpornym na temperaturę klejem gumowym. Zgodne z BS 476 Part 6 Klasa 0 i Część 7 Kategoria 1. -izolacja i przewodzenie metali. Temperatura użytkowania: -30°C do 85°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Avon |
Długość | 45m |
EAN | 5036140048515 |
ECLASS Code | 23330207 |
Grubość taśmy | 0.03mm |
Kolor | Srebrny |
Materiał | Folia aluminiowa |
Szerokość | 75mm |
UNSPSC Code | 31201523 |