Avon

ALL WEATHER RED DUCT TAPE 50MM X50M

SKU:

AVN9813620K

MPN:

AVN9813620K

zł40.50

Bez podatku VAT

zł49.81

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Specjalnie opracowane wiązanie odporne na wszystkie warunki pogodowe, zapewniające trwałość w ekstremalnych warunkach pogodowych. Spód taśmy z wysokiej jakości polietylenu. Wysoka przyczepność do arkusza z polietylenu. Mocne trzymanie kleju na powierzchniach pionowych. Taśma materiałowa wysokiej jakości, ściśle przylegająca.
    Wymiary rolki: 50mm x 50m.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Avon

    Długość

    50m

    EAN

    5036140392335

    ECLASS Code

    23330207

    Grubość taśmy

    0.17mm

    Kolor

    Czerwony

    Maksymalna temperatura robocza

    60°C

    Materiał

    Tkanina pokryta polietylenem

    Materiał samoprzylepny

    guma

    Szerokość

    50mm

    Temperatura robocza:

    -10°C

    UNSPSC Code

    31201523