zł31.95
Bez podatku VAT
zł39.30
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Klasa Auto (=Auto Grade)
Wzmocniona. Łatwe do odklejenia ze szpuli. Użyteczne do pracy ze spray’ami i farbą
o temp. do: 150°F/80°C.
Generalnego użytku (=General-Purpose)
Użyteczne do stosowania na ścianach i szkle. Nie pozostawia śladów. Do użycia przy temperaturach do: 105°F/60°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Avon |
Długość | 50m |
EAN | 5036140077638 |
ECLASS Code | 23330207 |
Kolor | Krem |
Materiał | Papier krepowy |
Szerokość | 75mm |
UNSPSC Code | 31201503 |