Avon

TASMA PRZEMYSLOWA PVCZIELONA 100mmx33M

SKU:

AVN9868700K

MPN:

.

zł50.62

Bez podatku VAT

zł62.26

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Nadzwyczaj elastyczna z dobrą przyczepnością. Do izolacji przewodów i kabli, łączenia w wiązki i wzmacniania. Opóźnia działanie płomienia. Wykonana zgodnie z normami BS 4J10 (Aero) oraz BS 3924. Długość rolki: 33 m.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Avon

    Długość

    33m

    EAN

    5036140078093

    ECLASS Code

    27149102

    Funkcje oporu

    Trudnopalne

    Grubość taśmy

    0.13mm

    Kolor

    Czarny

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    PVC

    Szerokość

    100mm

    UNSPSC Code

    31201502

    Zakres temperatury aplikacji

    0 do 40°C