Avon

TASMA PRZEMYSLOWA PVCCZARNA 25mmx33M

SKU:

AVN9868100K

zł15.27

Bez podatku VAT

zł18.78

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Super elastyczne z o dobrej kleistości. Do izolacji kabli i przewodów, mocowania
    i wzmacniania. Różne kolory umożliwiają “opisanie” kabli. Opóźniają powstanie płomieni. Długość rolki 33m. Wykonano zgodnie z BS 4J10 (Aero) i BS 3924.
    Grubość: 0.13mm (5mil). Kleistość: 0.47kg/25mm (16.5 oz/1”). Wytrzymałość na rozciąganie: 5.2kg/25mm (11.5lb/1”). Wydłużenie: 150%. Dopuszczalne napięcie: 5.5kv. Klasa izolacji: 80c. Ilość w pudełku: 19mm = 40 szt. 25mm = 30 szt.


    Kolor: Szary (Grey), Fioletowy (Purple), Pomarańczowy (Orange), Brązowy (Brown), Czarny (Black), Niebieski (Blue), Zielony (Green), Czerwony (Red), Biały (White), Żółty (Yellow), Zielono-żółty (Green/Yellow).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Avon

    Długość

    33m

    EAN

    5036140008588

    ECLASS Code

    27149102

    Funkcje oporu

    Odporne na ścieranie

    Grubość taśmy

    0.13mm

    Kolor

    Czarny

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    PVC

    Napięcie znamionowe

    5.5kV

    Obciążenie zrywające

    26N.cm

    Szerokość

    25mm

    UNSPSC Code

    31201502

    Wydłużenie

    150%

    Zakres temperatury aplikacji

    0 do 40°C