noscriptAvon Taśma z włókna srebra o wymiarach 75 mm x 50 m | Cromwell Tools

Avon

Taśma z włókna srebra o wymiarach 75 mm x 50 m

SKU:

AVN9813070K

zł62.04

Bez podatku VAT

zł76.31

Z VAT

NA STANIE (37)

    Przegląd

    Uszczelnia odpowietrza i całkowicie wodoodporna. Wykonane z bawełnianego płótna z polietylenem, dodatkowo laminowanego, z wyjątkowo silnym żywicznym gumowanym przylepcem. Wysoko elastyczne i mogą być łatwo rozdarte ręcznie. Używane do sklejania kartonów, wysyłek międzynarodowych, łączenia papieru czerpanego, oznaczania pakunków określonymi kolorami taśm itp. Może być łatwo usunięta w przypadku użycia do chwilowych napraw. Rozmiar 50mm x 50m.


    Kolor: Niebieski (Blue), Zielony (Green), Czerwony (Red), Biały (White), Zółty (Yellow)


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Avon

    Długość

    50m

    EAN

    5036140077843

    ECLASS Code

    23330207

    Kolor

    Srebrny

    Materiał

    Tkanina pokryta polietylenem

    Szerokość

    75mm

    UNSPSC Code

    31201523