Loctite

5331 THREAD SEALANT 100ml

SKU:

LOC7255340L

zł126.10

Bez podatku VAT

zł155.10

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Low viscosity silicone, thread sealer. Good on plastic and plastic to metal. Drinking water WRAS approved and NSF food approved.


    Thread type: coarse.
    Maximum pipe size: 3".
    Temperature: -55 to +150°C.
    Comment: for plastic and metal threaded fittings.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Loctite

    EAN

    5010266238722

    ECLASS Code

    22170390

    Kolor

    Biały

    Nr części MFR

    2061031

    Rodzaj opakowania

    Złącze rurkowe x ISO Metric

    Rozmiar opakowania

    1

    Skład produktu

    Acetoxy silicone

    UNSPSC Code

    31201606

    Zakres odporności na temperaturę

    20 to 150°C