zł74.00
Bez podatku VAT
zł91.02
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
All purpose waterproof wood adhesive is a high quality, resin based wood adhesive for all wood bonding. It can be used internally and externally and provides a high strength, impact resistant bond that is usually stronger than the wood itself. Ideal for all general woodworking and joinery uses, furniture assembly and household DIY use. Dries clear. Fast cure, initial set in just 10 minutes. Conforms to the international standard EN 204 (D3) and BS 4071 for creep resistance.
Size: 1ltr.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Everbuild |
Cechy charaktyrystyczne | Szybkie ustawienie Tworzy czyste, szczelne połączenia Wodoodporny |
Czas suszenia/klejenia | 10min. |
EAN | 5029347005214 |
ECLASS Code | 22290490 |
Kompatybilne materiały | Drewno Papier Tektura |
Nr części MFR | WOOD1 |
Rozmiar opakowania | 1 ltr |
Skład produktu | Lepka ciecz |
UNSPSC Code | 31201610 |
Zakres odporności na temperaturę | 5 do 25° |