zł20.14
Bez podatku VAT
zł24.77
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Złączki i redukcje XF wyróżniają się doskonałymi charakterystykami przepływu, co zapewnia dobre zasilanie powietrzem i zwiększoną wydajność narzędzi w warsztacie. Stalowa konstrukcja z pokryciem przeciwkorozyjnym zapewnia długi okres użytkowania. Duży przepływ - 130cfm przy 100lbf/in², zapewnia zwiększoną wydajność narzędzi. Stalowy występ zapobiega przypadkowemu rozłączeniu.
Średnica otworu: 7,4mm.
Przepływ przy 6b ar: 2200l/min przy spadku ciśnienia 0,5 bar. Maksymalne ciśnienie pracy: 35 bar. (508lbf/in²).
Temperatura pracy: -40°C do 100°C.
Złączki i redukcje XF wyróżniają się doskonałymi charakterystykami przepływu, co zapewnia dobre zasilanie powietrzem i zwiększoną wydajność narzędzi w warsztacie. Stalowa konstrukcja z pokryciem przeciwkorozyjnym zapewnia długi okres użytkowania. Duży przepływ - 130cfm przy 100lbf/in², zapewnia zwiększoną wydajność narzędzi. Stalowy występ zapobiega przypadkowemu rozłączeniu.
Średnica otworu: 7,4mm.
Przepływ przy 6b ar: 2200l/min przy spadku ciśnienia 0,5 bar. Maksymalne ciśnienie pracy: 35 bar. (508lbf/in²).
Temperatura pracy: -40°C do 100°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875360782 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | AA7110 |
Rozmiar gwintu | 6mm |
Standardowy gwint | Otwór |
Typ gwintu | Końcówka |
UNSPSC Code | 27131613 |