noscriptAdaptery ISO B12 | Cromwell Tools

PCL

Adaptery ISO B12

Dostępne 5 opcje.

Do stosowania ze złączkami serii ISO B12.
Otwór nominalny: 5,5 mm
Prędkość przepływu przy 6 barach - 117 cfm przy 100 psi
Maksymalne ciśnienie robocze: 35 bar / 508 psi
Złączki: Seria ISO B12