Kennedy

KEN-FIT REDUKTOR LINIOWY 4 mm

SKU:

KEN2913800K

zł68.17

Bez podatku VAT

zł83.85

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Szybka i prosta metoda wsuwania do węży, lekka kompaktowa konstrukcja, wypróbowany system podtrzymujący przewody, uszczelka gwintu możliwa do ponownego użytku. Konstrukcja wykonana jest z niklowanego mosiądzu, żywicy acetylowej, podtrzymujący pierścień stalowy, uszczelka nitrylowa oraz pierścień z żywicy acetylowej.
    Zakres ciśnienia: -0.9bar min do +10bar max. Zakres temperatury: min. -20°C do +maks. 70°C. Materiał węży: nylonowe, poliuretanowe.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140105355

    Materiał

    Stal nierdzewna

    UNSPSC Code

    40141700

    Wymiary

    4mm