noscriptPCL AA7803 KF ADAPTORS R3/8 MALE AA7803 | Cromwell Tools

PCL

AA7803 KF ADAPTORS R3/8 MALE

SKU:

PCL2591510B

MPN:

AA7803

zł26.32

Bez podatku VAT

zł32.37

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Do stosowania ze złączkami serii KF.
    Otwór nominalny: 7,6 mm
    Prędkość przepływu przy 6 barach - 117 cfm przy 100 psi
    Maksymalne ciśnienie robocze: 35 bar / 508 psi
    Złączki: Seria KF


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875081892

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    AA7803

    Rodzaj produktu

    Złączki

    Rozmiar gwintu

    3/8in.

    Typ gwintu

    Mężczyzna

    UNSPSC Code

    27131613