zł100.50
Bez podatku VAT
zł123.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A single-point lubrication system for roller and sliding bearings, sliding guides, open gears, gear racks, spindles, shaft seals, chains, etc. operated at ambient temperatures that reach from 0°C up to +40°C. Typical applications can be found in mining, steel, automotive and mechanical engineering.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Perma |
Discharge Period | 1,3,6 or 12 months |
Do użytku na | Koła zębate Łańcuchy Łożyska |
Housing | Wkładki metalowe |
Klasa NLGI | 2 |
Lubricant Description | Multipurpose Grease |
Napęd | Elektrochemiczne |
Nr części MFR | 100020 |
Olej bazowy | Olej mineralny |
Part Code | SF01 |
Pressure Build-Up | Max.4 Bar |
Rodzaj smaru | Smary |
Seria | Perma Classic |
Standardy spełnione | DIN 51 502 |
System Type | Single-Point Lubrication Systems - Electrochemical |
Thickener | Li/Ca |
Typ kontenera | Butelka |
UNSPSC Code | 27131604 |
Wymiary | 120cm3 |