zł119.20
Bez podatku VAT
zł146.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Suitable for single-point lubrication of roller and sliding bearings, sliding guides, open gears, gear racks, spindles, shaft seals and chains. This lubrication system is ideal for areas that must be kept hygienically clean. Due to its resistance to corrosion it is especially suited for applications in the food industry.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Perma |
Discharge Period | 1,3,6 or 12 months |
Do użytku na | Koła zębate Łożyska Sprzęt spożywczy |
Housing | Transparent Plastic |
Klasa NLGI | 0/1 |
Lubricant Description | Wysokowydajny smar |
Napęd | Elektrochemiczne |
Nr części MFR | 107016 |
Olej bazowy | Olej mineralny +PAO |
Part Code | SF04 |
Pressure Build-Up | Max.4 Bar |
Rodzaj smaru | Smary |
Seria | Perma Futura |
Standardy spełnione | DIN 51 502 |
System Type | Single-Point Lubrication Systems - Electrochemical |
Thickener | PHS |
Typ kontenera | Butelka |
UNSPSC Code | 27131604 |
Wymiary | 120cm3 |