zł1450.15
Bez podatku VAT
zł1783.68
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Solidna konstrukcja z odlewu aluminiowego zapewnia wydajność pompy do poziomu 1 galona na 5 obrotów (800ml na obrot). Posiada zawory ze stali nierdzewnej oraz odporne na paliwa wysoko-nitrylowe membrany. 2” odlewany adaptor korka i wysokiej jakości stalowa dźwignia z blokującą zapadką bezpieczeń-stwa. Teleskopowa rura ssąca, nastawna do beczek o poj. od 50 do 205 litrów, z zaworem przeciwpowrotnym. Proste dozowanie przez antystatyczny neoprenowy gumowy wąż o długości 2.4 metra, razem z odlewaną dyszą dozujacą.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość rury ssącej | 480-900mm |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140072206 |
ECLASS Code | 27301205 |
Kompatybilny płyn | Benzyna Olej Olej napędowy |
Materiał | aluminium H/D Odlew ciśnieniowy |
Nadaje się do pojemników | 205 l 60ltr |
Nr części MFR | DPP/1 |
Pojemność | 0.8L |
Typ pompy | Podwójna membrana |
UNSPSC Code | 40151506 |
Waga pojedynczo | 7.5Kg |
Wyładowanie na suw | 800ml |