SKU:
KEN5403640K
MPN:
GFP/HP-02/PRO
zł688.41
Bez podatku VAT
zł846.74
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Prosty w obsłudze, ręczny system wysokiego ciśnienia smaru, który zapewnia solidne smarowanie gdzie siła nie jest dostępna. Używany dla czystego smarowania maszyn, sprzętu i środków lokomocji używając smaru zawierającego składnik NLGI2. Pompa ma stalową konstrukcję z głowicą z odlewu aluminium oraz komorę pompującą
z solidnej stali. Kompletna z pokrywą beczki, talerzem napędowym, giętkim wężem do smaru o długości 1220mm z zamocowaną profesjonalnie 4–szczękową tuleją łaczącą. Do używania z wiaderkiem smaru 12.5 kg. Pompa osiąga ciśnienie do 3500psi (240 bar) i zapewnia wydajność 1.25gm na jeden ruch.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość rury ssącej | 375mm |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140072213 |
ECLASS Code | 27301205 |
Kompatybilny płyn | Smary |
Materiał | Stal |
Nadaje się do pojemników | 12.5 Kg Wiadro smaru |
Typ pompy | Wysokociśnieniowa pompa smaru |
UNSPSC Code | 40151506 |
Waga pojedynczo | 4.9Kg |
Wyładowanie na suw | 1.25gm |