zł691.17
Bez podatku VAT
zł850.14
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zaprojektowana do użycia z płynami które nie moga być używane w pompach żeliwnych czy stalowych. Obudowa pompy wykonana jest ze szkła wypełnionego polypropylenem z żyłkami masy Rytonu. Uszczelki są z gumy Vitronowej i wszystkie elementy są z nierdzewnej stali. Filtr zamontowany w rurze ssącej zatrzymuje zanieczyszczenia. Do użycia z płynami na bazie wody, antyzamrażaczami, kwasami, chemikaliami etc i z produktami na bazie ropy naftowej. Wydajność 5 ltr na 20 obrotów dzwignią.
NIE UŻYWAĆ z acetonem, lakierami, olejami mineralnymi, rozpuszczalnikami, terpentyną.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość rury ssącej | 480-900mm |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140072220 |
ECLASS Code | 27301205 |
Kompatybilny płyn | Benzyna Ciecze niekorozyjne Olej Olej napędowy Woda |
Materiał | Polipropylen |
Nadaje się do pojemników | 50ltr |
Typ pompy | Pompa rotacyjna |
UNSPSC Code | 40151506 |
Waga pojedynczo | 3,0 kg |
Wyładowanie na suw | 250 ml |