zł29.80
Bez podatku VAT
zł36.65
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A multi-purpose, antistatic foaming cleaner. Ideal for general cleaning on a wide variety of electronic, industrial, aerospace and commercial equipment. Removes tough, stubborn stains such as grease, grime, dirt and nicotine. Safe for use on plastics, metals, painted and glazed surfaces. Antistatic formulation, reduces the attraction of airborne dust. Foaming action limits over application. Fitted with 360° spray system for all angle use. Quick and easy to use. Spray on, wipe off. Meets military, rail and automotive specifications.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ambersil |
EAN | 5017419370414 |
ECLASS Code | 23060101 |
Nadaje się do użytku | Farba Maszyny Prace elektryczne Sprzęt inżynieryjny |
Nr części MFR | 31592-AA |
Rodzaj produktu | Środek antystatyczny |
Seria | Amberclens |
Typ kontenera | Aerozol |
Typ podstawy | Na bazie wody |
UNSPSC Code | 15121514 |
Usuwa | Brud Smary Zanieczyszczenia |
Wymiary | 400ml |