Środki czyszczące

Zachowaj sprzęt elektryczny w jak najlepszym stanie za pomocą wysokowydajnego czyszcza kontaktów. W Cromwell mamy w sprzedaży zarówno czyszczące na bazie wody, jak i na bazie rozpuszczalnika, dopasowane do Twoich materiałów i środowiska.

Idealne do różnych zastosowań w zakresie czyszczenia elektrycznego, starannie dobieramy naszą ofertę spośród znanych marek, takich jak Ambersil®, LPS® oraz nasza własna marka Solent®.

Czym jest czyszczący kontakt?
Zaprojektowany specjalnie do czyszczenia kontaktów elektrycznych, czyszczący kontakt jest aerozolowym środkiem czyszczącym, znany także jako czyszczący elektryczny.

Dlaczego czyszczący kontakt?
Roztwór czyszczący usuwa brud, kurz i utlenienie z kontaktów elektrycznych, zapewniając optymalną wydajność.

Opakowanie aerozolowe rozpyla obszar z siłą, usuwając zanieczyszczenia bez konieczności ścierania i szorowania, co może uszkodzić sprzęt elektryczny. W celu skierowanego czyszczenia, czyszczący kontakt jest często dostarczany z przyłączem w postaci słomki, która pasuje do dyszy rozpylającej, zapewniając kontrolowane rozpylanie.

Kiedy używać czyszczącego kontakt?
Stosowany do usuwania kurzu, tłuszczu i nagromadzenia się zanieczyszczeń na punktach kontaktowych sprzętu elektrycznego, czyszczący kontakt usuwa zanieczyszczenia, umożliwiając optymalny przepływ prądu między kontaktami. Jednak ze względu na kompatybilność z elementami elektrycznymi, czyszczący kontakt jest również używany do czyszczenia innych elementów elektrycznych, takich jak głowice magnetofonowe, przekaźniki, kondensatory i tranzystory, by wymienić tylko kilka.

Rodzaje czyszczącego kontakt
Istnieją dwa rodzaje czyszczącego kontakt, które różnią się właściwościami chemicznymi i wydajnością. Ciekawostką jest to, że woda jest kategorią rozpuszczalnika, dlatego jest głównym rozpuszczalnikiem w roztworze na bazie wody. Istnieje pewna debata na temat korzyści środowiskowych jednego nad drugim, jednak wybór między nimi często sprowadza się do czynników wydajnościowych, takich jak czasy parowania i kompatybilność materiałowa.

• Na bazie rozpuszczalnika - Szczególnie skuteczny w rozpuszczaniu tłuszczu, ten rodzaj czyszczącego kontakt może zawierać jeden rozpuszczalnik lub kombinację dla silniejszego rozwiązania. Popularnymi rozpuszczalnikami stosowanymi w tym celu są aceton, izopropanol i etanol.

• Na bazie wody - Te roztwory czyszczące będą zawierać mieszankę innych składników w celu poprawy ich wydajności czyszczącej, takich jak emulgatory i detergenty. Pozwala to roztworowi czyszczącemu na bazie wody chemicznie zmienić każdy brud, aby mógł zostać rozpuszczony.

Czym kierować się wybierając czyszczący kontakt
• Kompatybilność materiałowa - upewnij się, że wybrany przez Ciebie czyszczący środek nie będzie miał niekorzystnego wpływu na uszczelki gumowe i plastikowe obudowy. To coś, co powinieneś sprawdzić, jeśli wybrałeś czyszczący kontakt na bazie rozpuszczalnika. Zawsze warto sprawdzić najpierw niewidoczną część, zanim rozpylisz środek czyszczący na drogie urządzenia.

• Ryzyka - czyszczące kontakty są dostarczane wyłącznie w postaci aerozoli pod ciśnieniem, które mogą eksplodować w niewłaściwych warunkach przechowywania. Innym zagrożeniem jest palność w przypadku czyszczących kontaktów na bazie rozpuszczalnika. Jakiekolwiek iskry, które mają kontakt z obszarem poddanym działaniu środka, mogą zapalić się, dlatego najlepiej unikać produktu na bazie rozpuszczalnika w obszarach otwartego ognia lub częstych iskrzeń.

• Toksyczność - silne opary zawsze mogą być problemem przy rozpylaniu pod ciśnieniem, jednak czyszczące kontakty powinny zawsze mieć dostępny arkusz charakterystyki produktu, aby opisać wszelkie użyte toksyczne substancje chemiczne. Zazwyczaj dotyczy to roztworów niepalnych, ponieważ niektóre substancje toksyczne są zastępowane rozpuszczalnikami, aby zapewnić odpowiednie czyszczenie. Zasadą jest, że czyszczące kontakty powinny być zawsze używane w dobrze wentylowanych warunkach, a operatorzy powinni być świadomi zagrożeń i skutków ubocznych, aby w razie wystąpienia objawów mogli natychmiast zgłosić je.

• Siła dielektryczna - to właściwości izolacyjne przedmiotu, który chcesz czyścić. Przedmioty o niskiej sile die