zł86.58
Bez podatku VAT
zł106.49
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Loctite |
EAN | 4058093002032 |
ECLASS Code | 23060101 |
Nadaje się do użytku | Części ogólne |
Nr części MFR | 2098749 |
Rodzaj produktu | Czyszczenie części |
Seria | SF 7063™ |
Typ kontenera | Aerozol |
Typ podstawy | Na bazie rozpuszczalnika |
UNSPSC Code | 15121514 |
Usuwa | Olej Smary |
Wymiary | 400ml |