zł47.70
Bez podatku VAT
zł58.67
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Low melt point metal working compound for use with all metals. For tapping, drilling, threading, sawing, reaming, broaching, drawing, pressing, extruding, forging and forming. Based on extreme pressure additives fortified with MoS2 to provide excellent extreme pressure performance and lubricity. Improves cutting performance, providing a better surface finish.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Naciskanie Rysowanie Wytłaczanie |
Brand | Molyslip |
Cechy charaktyrystyczne | Poprawia wydajność cięcia |
Do użytku na | Nimonika, stal nierdzewna i tytan |
EAN | 5024889400053 |
Formularz | Związek |
Nr części MFR | 40004 |
Rodzaj produktu | Mieszanka gazowa do cięcia metalu |
Seria | MCC |
Typ kontenera | Cyna |
UNSPSC Code | 15121502 |
Wymiary | 450g |