zł715.39
Bez podatku VAT
zł879.93
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Fully synthetic formulation with a long working life for an economical . Minimises wheel glazing. Effective corrosion resistance. Stable emulsions in soft and hard water. Does not contain PTBBA.
Features and Benefits
• Improved fully synthetic formulation
• Minimises wheel glazing
• Effective corrosion resistance for prolonged component lifespan
• Stable emulsions in soft and hard water
• Long working life reduces need for re-application and downtime
• Does not contain PTBBA
Notes
• Size: 20L
• Recommended concentration for general machining operations: Grinding Cast iron 2 % to 3.5% or (a dilution of 50 to 1 or 30 to 1). Steel and Ni/Cr steel 2% or (a dilution of 50 to 1).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Szlifowanie |
Brand | Solent Lubricants Plus |
Cechy charaktyrystyczne | Nie zawiera PTBBA Skuteczna odporność na korozję W pełni syntetyczna formuła |
Do użytku na | Żeliwo |
EAN | 5036140071605 |
Formularz | Olej |
Nr części MFR | SOLENT MARKOWY |
Rodzaj produktu | Olej rozpuszczalny w wodzie |
Seria | So-Cool Grinding |
Typ kontenera | Butelka |
UNSPSC Code | 15121502 |
Wymiary | 20 l |