zł52.70
Bez podatku VAT
zł64.82
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
#1 Gold
Great for steel and aluminium. Excellent for low speed, high pressure applications. Minimises torque increases. Does not contain chlorinated paraffins, water, solvents or inactive fillers. Safe on all metals.
Dual Action Plus #2
Provides superior etreme pressure lubricity for tapping, drilling, reaming, threading, or finishing on all metals except aluminium. Reduces friction, eliminates chip welding and improves tool life. Provides ultra fine finishes and precise tolerances.
TriCut®
Excellent for stainless steel and other hard to machine metals. Not recommended for aluminium. Provides smooth, accurate cutting action. Flows directly to cutting edge. Extends tool life. Improves surface finish. Allows increased removal rates. Reduces friction. Suitable for high and low speed applications. Non-corrosive to steel.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Grawerowanie Gwintowanie PRZECINANIE Szlifowanie Wiercenie Wiertła Wyłącz Telefon Komórkowy |
Brand | LPS |
Cechy charaktyrystyczne | Bez chlorowanych rozpuszczalników Poprawia wykończenie powierzchni Zmniejsza tarcie |
Do użytku na | Aluminium Stopy aluminium |
Formularz | Płyn |
Nr części MFR | M40220 |
Rodzaj produktu | Płyny chłodząco-smarujące |
Seria | Tapmatic® Dual Action Plus |
Typ kontenera | Butelka |
UNSPSC Code | 15121502 |
Wymiary | 470ml |