logo

Środki do odtłuszczania

Cromwell ma szeroki wybór środków odtyczających w ramach naszej oferty smarów i chemikaliów. Dzięki dużym markom takim jak Ambersil, LPS®, Mykal i Loctite® na pewno znajdziesz odpowiedni odtyczacz do Twojego zastosowania.

Czym są odtyczacze?
Odtyczacze są zaprojektowane do usuwania tłuszczu, brudu, oleju i innych trudnych do usunięcia zanieczyszczeń z powierzchni. Są one albo na bazie wody, albo zawierają rozpuszczalniki, które są silniejsze i bardziej skuteczne. Odtyczacze są powszechnie stosowane w środowiskach przemysłowych, ale istnieje wiele powszechnych produktów domowych, które je zawierają.

Dlaczego odtyczacze?
Olej i zanieczyszczenia pozostawione po pracy lub w wyniku wycieku mogą powodować potencjalne zagrożenia w środowisku pracy. Odtyczacze są specjalnie opracowane do rozkładania olejów i brudu, pozostawiając powierzchnię wolną od tłuszczu.

Rodzaje odtyczaczy
Na bazie rozpuszczalnika - Zazwyczaj w formie aerozolu, odtyczacze na bazie rozpuszczalnika są bardzo skuteczne i przeznaczone do ciężkiego przemysłowego czyszczenia w miejscach pracy, takich jak fabryki i warsztaty.

• Na bazie wody - Stosowane głównie w zastosowaniach domowych i w przygotowywaniu żywności, gdzie potencjalnie szkodliwe rozpuszczalniki nie byłyby odpowiednie. Nie są tak silne jak odtyczacze na bazie rozpuszczalnika, ale oferują łagodniejszą alternatywę do czyszczenia.

• Biodegradowalne - Te odtyczacze nie zawierają żadnych szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych, ale nadal oferują dość dużą moc czyszczącą.

• Aerozol - Szybko działające i penetrujące, odtyczacze w aerozolu są łatwe w użyciu i doskonale nadają się do równomiernego rozprowadzenia oraz dotarcia do trudno dostępnych miejsc na maszynach.

• Wielozadaniowe - Pomimo swojej wszechstronności i odpowiedniości do różnych zastosowań, odtyczacze wielozadaniowe mają wadę braku siły niektórych odtyczaczy na bazie rozpuszczalnika.

• Szybko schnące - Formuły szybko schnące umożliwiają szybkie aplikowanie i krótszy czas przestoju maszyn.

Czynniki do rozważenia podczas wyboru odtyczacza
Istnieje kilka czynników, które mogą mieć duży wpływ na wydajność i bezpieczeństwo wyboru właściwego odtyczacza do określonego zastosowania w danym środowisku:

• Palność - Upewnij się, że ekspozycja na źródła zapłonu jest utrzymywana z dala od odtyczaczy zawierających rozpuszczalniki lub oznaczonych jako palne, zarówno podczas przechowywania, jak i w użyciu.

• Kompatybilność z plastikiem/gumą - Niektóre odtyczacze są niekompatybilne z pewnymi rodzajami gumy i plastiku; w przypadku uszczelek gumowych mogą one ulec zniszczeniu. W razie wątpliwości przetestuj najpierw mały obszar przed rozpoczęciem szerokiego stosowania.

• Toksyczność - Niektóre odtyczacze zawierają substancje chemiczne, które są bardzo toksyczne; wdychanie ich może powodować poważne problemy zdrowotne krótko- i długoterminowe.

• Problemy środowiskowe - Jeśli środowisko, w którym pracujesz, niesie ryzyko przedostania się substancji chemicznych do środowiska przez glebę i odpływ. Rozważ odtyczacz, który ma właściwości biodegradowalne.

FAQ
Czy odtyczacze są palne?

Odtyczacze na bazie oleju są zazwyczaj toksyczne i palne.

Jak poznać odtyczacz na bazie oleju?

Jeśli składniki obejmują ropa naftowa lub spirytus mineralny, zazwyczaj jest to odtyczacz na bazie oleju.