zł50.40
Bez podatku VAT
zł61.99
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Dissolves and removes greases, oils, lubricants, adhesives and contaminants from equipment, machinery, motors and metal parts. Specially formulated for degreasing electric motors. Non-corrosive and non-staining. Aerosol fitted with a 360° spray system for all angle use, even upside down.
Size: 500ml aerosol.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ambersil |
EAN | 5017419372135 |
Nr części MFR | 30251 |
Rodzaj produktu | Odtłuszczacz przemysłowy |
Seria | FG |
Typ kontenera | Aerozol |
Typ podstawy | Na bazie rozpuszczalnika |
UNSPSC Code | 47131821 |
Usuwa | Kleje Olej Smary |
Wymiary | 500ml |