Kennedy

Pistolet pneumatyczny do smarowania 360 stopni o pojemności 400cc

SKU:

KEN5400350K

zł526.30

Bez podatku VAT

zł647.35

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Obrót uchwytu w zakresie 360 stopni.
    Ciągły przepływ. Chromowany stalowy korpus i emaliowane wykończenie uchwytu pistoletowego. Lekko wygięta dysza. Nadaje się do smarów o średniej gęstości. Wkładka (cartridge) (14 oz) - napełnianie smarem luzem, przez zasysanie lub
    pompą. Może być podłączona do pneumatycznego układu hamulcowego samochodów
    ciężarowych. 1 200 – 6 000 psi – smarowanie przy ciśnieniu 30 -150 psi.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    395mm

    Całkowita średnica

    70mm

    Całkowita szerokość

    190mm

    Długość dziobki/dyszy

    175mm

    EAN

    5036140044777

    ECLASS Code

    21060800

    Maksymalne ciśnienie

    6000psi

    Materiał zewnętrzny

    Stal

    Pojemność

    400cc

    Typ dziobki/dyszy

    Kątowny sztywny

    Typ łącznika

    Needlepoint

    Typ pistoletu/puszki

    Pistolet do smarowania

    Typ wypełnienia

    Pompa

    UNSPSC Code

    27112901

    Wykończenie korpusu/powłoka

    Emalia

    Źródło zasilania

    Podręcznik