zł235.50
Bez podatku VAT
zł289.67
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Side Lever OLGH/CV
Supplied with 150mm steel delivery tube and a hydraulic connector with check valve for high pressure.
Diameter: 56mm.
Overall length: 365mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Stephens |
Całkowita długość | 365mm |
Całkowita średnica | 56mm |
ECLASS Code | 21060800 |
Materiał zewnętrzny | Stal |
Nr części MFR | SPRZEDANY/CV |
Pojemność | 500cc |
Typ pistoletu/puszki | Miotacz smaru z boczną dźwignią |
Typ wypełnienia | Kartridż Opakowanie zbiorcze |
UNSPSC Code | 27112901 |
Wykończenie korpusu/powłoka | Galwanizowane |
Źródło zasilania | Podręcznik |