zł72.60
Bez podatku VAT
zł89.30
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Silicone-based lubricant for O-rings. Dynamic lubrication between rubber and metal parts in pneumatic systems in aircraft, automotive and industrial applications. High oxidation resistance. Wide temperature range -65°C to 175°C. Good corrosion protection.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Molykote |
Cechy charaktyrystyczne | Ochrona przed korozją |
Do użytku na | Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe |
EAN | 5413278314185 |
ECLASS Code | 23060100 |
Klasa NLGI | 2 |
Kolor | Off white |
Nr części MFR | 55M100 |
Rodzaj produktu | Smar O-Ring |
Seria | Molykote55 |
Typ kontenera | Złącze rurkowe x ISO Metric |
UNSPSC Code | 15121902 |
Wymiary | 100gm |
Zakres temperatury pracy | -65 to 175°C |