zł21.50
Bez podatku VAT
zł26.45
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Suitable for high pressure use with 1/8” BSP end fittings. Rigid tubes are solid steel for use with all grease guns.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Stephens |
Całkowita długość | 300mm |
Elastyczność | Elastyczny |
Materiał | Nylon |
Nr części MFR | RF12/N |
Rodzaj produktu | Wąż |
Rodzaj węża | Nylon |
Rozmiar gwintu | 1/8" BSP |
Typ narzędzia hydraulicznego | Wąż |
Typ złącza | BSP |
UNSPSC Code | 40142000 |