zł51.51
Bez podatku VAT
zł63.36
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Masa protekcyjna która pokrywa narzędzia w 100% i chroni je przed korozją
i uszkodzeniem na okres do 10 lat. Zapewnia przezroczystą pokrywę dla łatwej identyfikacji narzędzi. Łatwo zdejmowalna, może być ponownie użyta po podgrzaniu. Nigdy nie wolno podgrzewać masy bezpośrednio nad ogniem, tylko w specjalnym garnku (spójrz poniżej). Zakres temperatur 130°C do 160°C.
Optimum jakości przy 140°C do 145°C.
AD160 - Kolor bursztynowy
RD160 - Kolor czerwony
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy Red-Hot-Dip |
EAN | 5036140148697 |
ECLASS Code | 23330104 |
Kolor | Amber |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Masa opakowania | 0.5kg |
Rodzaj produktu | bar |
UNSPSC Code | 31133705 |
Zakres temperatury pracy | 130 do 160° |