logo

Ambersil

AMBERSIL LEAK DETECTOR SPRAY 400ml

SKU:

AMB7010800D

MPN:

31633

zł44.50

Bez podatku VAT

zł54.73

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Water based formulation, no oils, silicones or harmful solvents; no run-off hazard.
    Non-flammable and completely odourless.
    Highlights all leaks even under low pressure.
    Stable, does not break down in use.
    Removes the need for sophisticated electronic equipment or immersion tanks.
    Fitted with 360 degree spray system for all angle use.
    Aerosol meets DIN 30657.
    Aerosol meets the requirements of BS EN 14291:2004.
    Can be used on oxygen systems.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Ambersil

    Cechy charaktyrystyczne

    Antykorozyjne Bezzapachowe

    Do użytku na

    Wycieki

    EAN

    5017419370452

    ECLASS Code

    30040101

    Nr części MFR

    31633

    Rodzaj produktu

    Preparat do wykrywania nieszczelności

    Standardy spełnione

    BS EN 14291:2004 DIN 30657

    Typ kontenera

    Aerozol

    UNSPSC Code

    41111932

    Wymiary

    400ml