zł63.46
Bez podatku VAT
zł78.06
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Specjalna formuła, wysoka wydajność, biały płyn do wykrywania wszelkich wycieków gazowych. Nakłada się cienką warstwę na zagrożone miejsca, gdzie ukażą się bąbelki, jeśli układ jest nieszczelny. Wygodny do aplikacji wtrudnych miejscach. Napędzany sprężonym powietrzem. Można długo magazynować w odróżnieniu od podobnych aerozoli na bazie CO2, które degradują się w czasie składowania. Można stosować z gazami przemysłowymi jak acetylen, butan, propan,chlor, wodór, gaz naturalny, sprężone powietrze. Nie należy stosować na sprzęcie medycznym.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Solent Maintenance |
Cechy charaktyrystyczne | Brak marnotrawstwa lub rozlewania Długi okres przydatności do spożycia Specjalnie opracowany |
Do użytku na | Acetylen Butan Gazy przemysłowe Gaz ziemny Propan |
EAN | 5036140188273 |
ECLASS Code | 30040101 |
Nr części MFR | 32891-001 |
Rodzaj produktu | Preparat do wykrywania nieszczelności |
Seria | SL1-400A |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 41111932 |
Wymiary | 400ml |