logo

Środki smarujące

Smary są niezbędnym elementem konserwacji maszyn. Posiadają szeroki zakres praktycznych zastosowań i są tanim, skutecznym i bardzo sprawdzonym sposobem na obniżenie kosztów konserwacji. W Cromwell mamy szeroki wybór smarów od zaufanych marek, takich jak Ambersil, Molykote® i WD-40©.

Czym są smary?
Smary to ciekłe substancje na bazie oleju, które nakłada się na powierzchnie w cienkiej warstwie, aby zmniejszyć ciepło, tarcie i zużycie między powierzchniami. Dzieje się to poprzez zmniejszenie biernego oporu części nieruchomych, co skutkuje płynniejszym ruchem między częściami i mniejszym ogólnym zużyciem.

Gdy dwie twarde powierzchnie się stykają, powstaje duża ilość tarcia, ponieważ stałe powierzchnie ścierają się nawzajem. Nawet jeśli powierzchnie wydają się gładkie i pozbawione tarcia dla naszych oczu, to w rzeczywistości dochodzi do dużego zużycia przy każdym zderzeniu na poziomie atomowym. To powoduje marnowanie energii, pędu i powoduje zużycie, które gromadzi się z czasem.

Gdy warstwa smaru jest nałożona, ruchome części mają ochronną warstwę, która wytwarza znacznie mniej tarcia niż sama część. Dlatego ruchome części pracują lepiej i dłużej, gdy używany jest smar.

Dlaczego smary?
Powszechnie wiadomo, że smary są niezbędną częścią utrzymania maszyn w skutecznym i efektywnym działaniu, ponieważ znacznie zwiększają trwałość każdej ruchomej części. Oprócz tego, smary mogą:
• Zmniejszyć hałas maszynowy
• Znacząco zmniejszyć transfer ciepła
• Usuwać zanieczyszczenia i niechciane substancje
• Zapobiegać korozji
• Utrzymać niezawodność i zapobiec anomaliom maszynowym

Kiedy stosuje się smary?
Głównym zadaniem smaru jest ochrona komponentów maszyny przed zatrzaskiwaniem się i rdzewieniem. Oprócz tego, smary ogólnego zastosowania mają szereg innych zastosowań, w tym:

• Eliminacja skrzypienia zawiasów i innych ruchomych części
• Pomaga usuwać niechciane substancje klejące, takie jak guma do żucia
• Usuwa wosk z powierzchni winylowych
• Czyści podłogi ceramiczne
• Przenika przez rdzę, umożliwiając użytkownikom usunięcie rdzewiejących gwoździ i złączek
• Czyści pędzle malarskie
• Pokrywa rury w zimnej pogodzie, aby zapobiec pękaniu lub uszkodzeniu przez zamarznięcie

Jeśli masz na myśli określone zastosowanie i nie jesteś pewien, który smar jest najlepszą opcją do tego zadania, śmiało zapytaj naszych ekspertów o spersonalizowaną radę.

Rodzaje smarów
Wiele smarów jest "ogólnego użytku", co oznacza, że działają skutecznie w szerokim zakresie zastosowań. Jednak istnieje wiele branż, które mają specyficzne wymagania dotyczące smarów, w tym:

• Smary bezpieczne dla żywności - Smary bezpieczne dla żywności są ważne do stosowania w środowiskach, gdzie możliwa jest kontaminacja żywności lub innych produktów spożywczych. Smary bezpieczne dla żywności są stosowane na łożyskach, prowadnicach, taśmach i łańcuchach w fabrykach spożywczych lub farmaceutycznych.

• Smary suchej smarownicy - Smary suche są używane, gdy nie można stosować smaru, oleju ani innych smarów ciekłych. Smary suche składają się z śliskich cząsteczek, które funkcjonują w podobny sposób jak zwykłe smary. Zazwyczaj występują w formie sprayu, z alkoholem lub wodą, które w końcu odparują i pozostawią suchy smar.

Rozważania przy wyborze smarów
• Opakowanie - Smary są zwykle dostępne w postaci aerozoli, puszek, butelek, tubek i pojemników. Aerozole i tubki są zazwyczaj łatwiejsze w użyciu - zwłaszcza do mniejszych lub bardziej skomplikowanych części - jednak puszki i pojemniki zazwyczaj są lepszą wartością pieniędzy.

• Skuteczne materiały - Niektóre smary są bardziej skuteczne dla konkretnych materiałów. Zawsze sprawdź, czy kupowany przez ciebie smar jest odpowiedni do twojego zastosowania przed zakupem.

Słownik pojęć związanych ze smarami
Chcemy, aby zakupy naszego asortymentu smarów były łatwe, dlatego wyjaśniliśmy i wyjaśniliśmy niektóre kluczowe pojęcia, abyś mógł z pewnością kupować nasz asortyment.

Jakie są kategorie smarów? Jakie są najczęstsze rodzaje?

Smary są w dużej mierze dzielone na cztery typy: olej, smar, smary penetracyjne i smary