zł59.80
Bez podatku VAT
zł73.55
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
High and low temperature assembly compound. Formulated to protect against seizure of metal parts, even under extreme conditions of pressure and temperature.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Lubricant |
Brand | Molyslip |
Do użytku na | Miernik gwintu Wkładki metalowe |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | 13005 |
Rodzaj produktu | Lubrykant przeciwzatarciowy |
Seria | Copaslip™ |
Typ kontenera | Cyna |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 500g |
Zakres temperatury pracy | -40 to 1100°C |