zł105.10
Bez podatku VAT
zł129.27
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
D321R
Air curing dry lubricant. For metal/metal combinations with slow to medium fast movements and high loads. Suitable for the permanent lubrication of highly stressed sliding guides with low sliding speeds, oscillating movements or intermittent operation. Improves the running-in process and for the lubrication under high vacuum and at extreme temperatures.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Lubricant |
Brand | Molykote |
Do użytku na | Prace elektryczne Wkładki metalowe |
EAN | 5413278389732 |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | 321RD400 |
Rodzaj produktu | Suchy smar |
Seria | D-321R |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 400ml |
Zakres temperatury pracy | -180 to 450°C |