Ambersil

AMBERSIL RUST FLASH 500ml

SKU:

AMB7010990W

zł37.10

Bez podatku VAT

zł45.63

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Penetrating spray with freezing action engineered for convenience and performance. An advanced formulation based on the laws of thermo-dynamics which rapidly freezes rust down to -40°C causing micro fissures to form the rust layer. The micro fissures ensure the active penetrating ingredients get to work deep into the thread and allow the fastener to be removed up to 10x faster than ordinary penetrating formulations.
    Size: 500ml.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Spray

    Brand

    Ambersil

    Do użytku na

    Rdza

    EAN

    5017419371121

    ECLASS Code

    23060102

    Nr części MFR

    31578

    Rodzaj produktu

    Spray do zamrażania

    Typ kontenera

    Aerozol

    UNSPSC Code

    15121514

    Wymiary

    500ml

    Zakres temperatury pracy

    -40°C