zł38.00
Bez podatku VAT
zł46.74
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
WD-40 protects metal from rust and corrosion, penetrates stuck or jammed parts, displaces moisture, and lubricates just about anything. WD-40 is also great when it comes to cleaning grease, grime, and other marks from most surfaces
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Lubricant |
Brand | WD-40 |
Do użytku na | Miernik gwintu Narzędzia i części Wkładki metalowe |
EAN | 5012594440105 |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | 44010 |
Rodzaj produktu | Smar uniwersalny AC-90 |
Seria | Wielofunkcyjne |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 600ml |
Zakres temperatury pracy | -50 to 150°C |