zł3855.43
Bez podatku VAT
zł4742.18
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A range of melting pots which have been designed for use with Red Hot Dip. The pots are electrically heated and thermostatically temperature controlled from 50°C to 200°C. Constructed from anodised aluminium with ceramic fibre insulation. Pots supplied with 2m cable and fused plug, lifting handle, double-wall heat-conserving lid, on/off switch and safety thermal cut-out. 220/240V as standard.
Notes
To be used with Red Hot Dip only
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy Red-Hot-Dip |
EAN | 5036140148727 |
Maksymalna moc | 600W |
Pojemność trzymania | 2.5L |
Rodzaj produktu | Przemysłowy tygiel do topienia wosku |
UNSPSC Code | 12181500 |
Wymiary wewnętrzne Głębokość | 140mm |
Wymiary wewnętrzne Średnica | 150mm |
Zakres temperatury pracy | 50 to 200° |