SKU:
KEN5406520K
zł96.90
Bez podatku VAT
zł119.19
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Bezpieczny kanister na wodę wykonany z tworzywa sztucznego dopuszczonego do styku z żywnością. Dostępne są kanistry o pojemności 10, 15 i 20 litrów. Mają przymocowaną zakrętkę dla ułatwienia napełniania i kurek obrotowy – zamknięte/otwarte, do pobierania wody bez rozlewania. Kształtowany w formie poręczny uchwyt sprawia, że jest to doskonały pojemnik do przenoszenia i składowania wody w miejscu pracy i poza nim, w domu lub w podróży.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita głębokość | 325mm |
Całkowita szerokość/średnica | 175mm |
Całkowita wysokość | 418mm |
Cechy charaktyrystyczne | Z kranem |
EAN | 5036140055117 |
ECLASS Code | 36150390 |
Kompatybilny płyn | Woda |
Materiał | HDPE |
Pojemność | 15L |
Typ narzędzia/zasilania | Pojemnik na wodę |
UNSPSC Code | 27112902 |