Puszki i pistolety do oleju

Puszki do oleju są niezwykle istotne dla konserwacji maszyn i smarowania ich części. Prosta obsługa kciukiem umożliwia precyzyjne stosowanie, a wydłużona wylewka ułatwia dostarczanie oleju dokładnie w miejsce, gdzie jest potrzebny.

W Cromwell oferujemy szeroką gamę wysokiej jakości puszek do oleju od zaufanych marek, takich jak Wesco® oraz nasza własna marka Kennedy®.

Czym jest puszka do oleju?
Wykorzystywana do smarowania maszyn i innych ruchomych części, puszka do oleju odgrywa kluczową rolę w produkcji przemysłowej.

Dlaczego warto korzystać z puszki do oleju?
Dzięki mechanizmowi pompowania i długiej wylewce puszka do oleju kieruje smar na ruchome komponenty. Podobnie jak smarownica, ale bardziej ograniczona kształtem, puszka do oleju może dotrzeć do mechanizmów umieszczonych centralnie w maszynie, które są trudno dostępne bez rozkładania.

Kiedy stosuje się puszki do oleju?
Puszki do oleju są używane do kierowania smarującego oleju na ruchome części, co jest standardową praktyką w obróbce metali i produkcji.

Rodzaje puszek do oleju
Współczesne puszki do oleju są zazwyczaj ustalone w swoim projekcie. Wykonane z wytrzymałego metalu z wykończeniem proszkowym, charakteryzują się zakrzywioną rękojeścią i wydłużoną wylewką. Niektóre puszki do oleju są jednak opisane jako system pompowania zasilania ciśnieniowego i są dostarczane z elastyczną wylewką oraz wymienną sztywną wylewką.

Załącznik zasilania ciśnieniowego zapewnia podobną usługę do dużo większych jednostek zasilania ciśnieniowego, gdzie olej jest pod ciśnieniem i kierowany na komponent o dużej prędkości. W tak małej skali puszka do oleju z zasilaniem ciśnieniowym byłaby używana na maszynie ręcznie obsługiwanej z łożyskami, które wymagają regularnego smarowania.

Najczęściej zadawane pytania
Jak wyczyścić puszkę do oleju?

Połącz gorącą wodę z płynem do mycia naczyń odtłuszczającym i łyżką octu. Nalej tę mieszankę do puszki do oleju i używając sztywnej szczotki, wyszoruj wnętrze puszki aż będzie czysta.

Czy stare puszki do oleju można przetwarzać?

Niestety, pojemniki na olej silnikowy nie są podlegające recyklingowi. Wynika to z tego, że olej silnikowy jest uznawany za odpad niebezpieczny i często pozostaje jako pozostałość na wewnętrznej stronie puszki. Jeśli nie jesteś pewien, jak pozbyć się starej puszki do oleju, zabierz ją do lokalnego ośrodka utylizacji lub składowiska, gdzie mogą udzielić ci porady.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-23 of 23

Wiersze na stronę:

25

1-23 of 23