zł41.90
Bez podatku VAT
zł51.54
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Moulded plastic body pump oilers with nylon pump unit and 150mm spout.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Wesco |
ECLASS Code | 21043101 |
Funkcje projektowe | Zdejmowana wylewka |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | 351 |
Pojemność | 350cc |
Rodzaj produktu | Pompa nalewakowa |
UNSPSC Code | 27112905 |