Kennedy

Pistolet ssący SG500 o pojemności 500cc

SKU:

KEN5400380K

zł88.73

Bez podatku VAT

zł109.14

Z VAT

NA STANIE (24)

    Przegląd

    SG500
    Chromowe wykończenie. Użyteczne do szybkiego osuszania lub napełniania olejem lub inną anty-korozyjną cieczą.
    Ciśnienie pracy: 90psi/6.2bar. Średnica: 63mm. Długość całkowita: 330mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    595mm

    Całkowita średnica

    63mm

    Długość dziobki/dyszy

    275mm

    EAN

    5036140043336

    ECLASS Code

    21043101

    Materiał

    Wkładki metalowe

    Pojemność

    500cc

    Rodzaj produktu

    Pistolet Do Odsysania

    UNSPSC Code

    27112905

    Wykończenie korpusu/powłoka

    chromowy