zł22.60
Bez podatku VAT
zł27.80
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Special permanent pigment ink. Valve controlled ink flow with a stroke width of 2 - 4mm. Opaque and weatherproof.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Artline |
Cechy charaktyrystyczne | Końcówka wykonana z włókna akrylowego Szybkoschnący Wysoka odporność na wodę i blaknięcie |
Do użytku na | Na zewnątrz Wewnątrz |
EAN | 4974052820038 |
ECLASS Code | 24241607 |
Kolor | Zielony |
Nr części MFR | EK-400 GRE |
Rodzaj produktu | Marker do malowania |
Rozmiar stalówki | 2.3mm |
Seria | 400XF |
Styl stalówki | Kula |
UNSPSC Code | 60121508 |