logo

Farby

Cromwell ma duży wybór farb odpowiednich do różnych zastosowań, od malowania ścian w domu po zabezpieczenie powierzchni zewnętrznych przed warunkami atmosferycznymi. Znajdziesz tutaj farby znanych marek takich jak Plasti-Kote, Hammerite i Rustoleum, w wielu rodzajach i wykończeniach, aby osiągnąć pożądane rezultaty.

Czym są farby?
Farba składa się z płynnej mieszaniny pigmentu, spoiwa i rozpuszczalnika. Pigment nadaje kolor farbie, odbijając niektóre fale świetlne i absorbując inne, co sprawia, że farba wygląda na określony kolor w oczach ludzkich. Tradycyjnie pigmenty były wykonane z związków metalu i mogą być mieszane, aby uzyskać różne kolory.

Ponieważ pigment jest ciałem stałym, nie można go bezpośrednio nakładać na powierzchnie, ponieważ nie rozprowadziłby się równomiernie i łatwo by go było usunąć w kontakcie z wilgocią itp. Dlatego dodaje się spoiwa, aby skleić pigment, mogą to być tradycyjne oleje lniane, ale w nowoczesnych farbach stosuje się syntetyczny plastik jako spoiwo. Pomaga to również chronić powierzchnię, na którą jest nakładana farba.

Mieszanka pigmentu i spoiwa jest bardzo lepka i nie rozprowadza się łatwo, wyobraź sobie substancję przypominającą smołę. Aby temu zaradzić, dodaje się rozpuszczalnik, aby praktycznie rozcieńczyć mieszaninę i umożliwić jej cienkie i równomierne nałożenie na powierzchnię. Rozpuszczalnik, ze względu na swoją naturę, następnie odparowuje do powietrza, pozostawiając za sobą wyschniętą farbę. Ten chemiczny zapach pozostający po świeżo pomalowanej powierzchni... to właśnie rozpuszczalnik rozpraszający się w powietrzu. Istnieje kilka różnych rodzajów rozpuszczalników używanych w farbach. Jednym z nich jest woda, podczas gdy inne wykorzystują ekstrakty naftowe, takie jak nafta (dlatego niektóre farby są łatwopalne). Farby na bazie wody są mniej problematyczne, ponieważ łatwiej jest je wyczyścić z tkanin itp. w przypadku rozlania, inne farby na bazie rozpuszczalników są trudniejsze do usunięcia.

Wszystkie te składniki razem tworzą mieszankę, którą nazywamy farbami. W niektórych przypadkach istnieje czwarty składnik w postaci specjalistycznych dodatków. Służą one do wykonywania specjalnych funkcji, na przykład w przypadku farb antykorozyjnych, do traktowania powierzchni metalowych i ochrony ich przed korozją.

Dlaczego używać farb?
Malowanie powierzchni nie tylko dodaje koloru ścianom, aby wyglądały ładnie. Oferują one także ochronę, mieszanka pigmentu i spoiwa tworzy uszczelnienie na malowanej powierzchni, prawie jak warstwa skóry, która chroni powierzchnię spodniej warstwy przed uszkodzeniem.

Rodzaje farb
Dostępnych jest wiele rodzajów farb, o różnych bazach, wykończeniach i zastosowaniach. Aby pomóc ci wybrać odpowiednią farbę do pracy, poniżej wymieniono najczęstsze typy wraz z ich cechami i korzyściami.

• Emulsja Farba na bazie wody (lateksowa), najczęściej stosowana do malowania ścian wewnętrznych w domach, łatwa w aplikacji i usuwaniu za pomocą detergentów i wody. Są niskie zapachy, dzięki swojej bazie wodnej, i występują w wykończeniu matowym (niski połysk) oraz satynowym (nieco większy połysk).

• Połysk Farba olejna o wysokim połysku, która schnie z wysokim połyskiem i twardą powierzchnią. Nie są rozpuszczalne w wodzie i wydzielają silny zapach podczas aplikacji. Chociaż trudniejsze w aplikacji niż emulsja, są o wiele bardziej trwałe.

• Podkład Te farby są głównie stosowane jako podkład do powierzchni drewnianych i metalowych, w celu stworzenia podkładu, który umożliwia lepsze przyleganie farby z wierzchniej warstwy, takiej jak połysk, dla równomiernego wykończenia. Mogą również zawierać dodatki zapobiegające gnicie drewna lub korozji metali.

• Emalia Bardzo trwała farba, skuteczna przeciwko zużyciu i wysokim temperaturom. Często stosowane na ramach rowerów i grzejnikach.

Co warto wziąć pod uwagę przy wyborze farb
Istnieje wiele czynników do rozważenia przy wyborze odpowiedniej farby do twojego zastosowania.

• Malowana powierzchnia - Ważne jest, aby rodzaj farby odpowiadał powierzchni, którą malujesz. W przypadku powierzchni metalowych na przykład może być potrzebny podkład, pod warunkiem, że powierzchnia jest zupełnie nagolona. Jeśli metal jest na zewnątr