zł24.00
Bez podatku VAT
zł29.52
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Easy to apply for super smooth finish. Forms the ideal base for all automotive top coats. A consistent fast and even spray rate, quick coverage, quick drying. Small paint particles, no run, no powdery finish. True matt finish from matt paints, deep brilliant shine from gloss paints.
Primer
Matt
Gloss
Please note, colours are for guidance only.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Simoniz |
Do użytku na | Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe |
EAN | 5011595000127 |
ECLASS Code | 22170102 |
Kolor | Biały |
Kolor dostawcy | Błyszczący Biały |
Nr części MFR | SIMP18D |
Rodzaj produktu | Ochraniacz |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 31211507 |
Wykończenie | Połysk |
Wymiary | 500ml |