Podkłady

Jeśli malujesz zupełnie nagolona powierzchnię, będziesz potrzebować jakościowego podkładu, aby uzyskać najlepszy efekt. Cromwell ma duży wybór podkładów odpowiednich do różnych powierzchni, w tym drewna, metalu i betonu. Dzięki dużym markom takim jak Action Can, EverBuild, Rustoleum i Hammerite, na pewno znajdziesz coś odpowiedniego dla siebie.

Czym są podkłady?
Podkłady są pierwszą warstwą farby, którą będziesz potrzebować, malując wcześniej niepomalowaną powierzchnię. Podkłady tworzą bazową warstwę, do której przylegają kolejne warstwy farby, tworząc znacznie bardziej profesjonalne i trwałe wykończenie.

Dlaczego stosuje się podkłady?
Malując zupełnie nagolona powierzchnię, sam wierzchni lakier da nierówny efekt, ponieważ powierzchnia wchłania farbę, co może również spowodować konieczność nakładania większej ilości farby niż to konieczne. Na niektórych powierzchniach, szczególnie metalowych, podkłady są dobrym sposobem ochrony przed problemami takimi jak rdza, ponieważ tworzą one uszczelkę między powierzchnią metalu a otoczeniem, a niektóre specjalistyczne podkłady zawierają właściwości odporności na rdzę. Są one szczególnie przydatne podczas malowania powierzchni metalowych na zewnątrz, takich jak balustrady, ponieważ są one stale narażone na działanie czynników atmosferycznych.

Rodzaje podkładów
Istnieje wiele rodzajów podkładów, które są odpowiednie do różnych zastosowań, istnieją także różne metody aplikacji. Aby lepiej zrozumieć podkłady, oraz niektóre z ich zastosowań, najczęstsze typy są wymienione poniżej.

• Na bazie oleju - Prawdopodobnie najczęściej stosowany rodzaj podkładu. Podkłady na bazie oleju sprawdzają się dobrze na wielu powierzchniach, w tym zarówno na ścianach wewnętrznych, jak i na drewnie. Są również doskonałe, jeśli planujesz użyć farby emalii jako wierzchniej warstwy. Są one może najlepszym wyborem do powierzchni drewnianych, ponieważ drewno jest porowate, a baza olejowa działa jako uszczelnienie.

• Na bazie lateksu - Podkłady na bazie lateksu są dobrym wyborem, jeśli malujesz w zamkniętym pomieszczeniu, ponieważ są znane z niskiego lub braku uwalniania szkodliwych oparów. Ma szeroki zakres zastosowania i może być stosowany na powierzchniach takich jak płyty gipsowe, miękkie drewno, beton i ocynkowane metale. Ma dodatkową zaletę, że jest zarówno trwały, jak i szybko schnący, jest także łatwiejszy w czyszczeniu, ponieważ rozpuszcza się w wodzie. Jego jedyną wadą pojawia się, kiedy próbujesz zakryć ciemne plamy, nie jest również zalecany do twardych drewnianych powierzchni i metali nieocynkowanych.

• Na bazie szelaku - Podkłady na bazie szelaku mają doskonałe właściwości kryjące i uszczelniające, jak również dobrze blokują plamy. Dają świetne efekty na drewnie, metalu i tynku, zapewniając doskonałą przyczepność. Wadą podkładów szelakowych jest to, że można je stosować tylko wewnątrz, co może być problemem przy pracy w słabo wentylowanych miejscach, ponieważ wytwarzają one opary. Mogą one być także bardzo trudne do wyczyszczenia z narzędzi malarskich (ta doskonała przyczepność do powierzchni obejmuje pędzle i wałki).

• Specjalistyczne podkłady metalowe - Podkłady do powierzchni metalowych często zawierają dodatek ochrony przed rdzą. Przemysłowe podkłady metalowe działają jak warstwa galwanizująca, pomagając zabezpie

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.