zł74.00
Bez podatku VAT
zł91.02
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Top Coats
Provides strong surface protection in extreme conditions. Fast drying and high gloss.
Bar-B-Q Black
Resists temperatures up to 530°C. Suitable for use on boilers, furnaces, Bar-B-Q's etc.
Metallic Top Coats
(Sparkling/Silver Aluminium)
To enhance the appearance of machines, toolboxes, pumps, valves etc. Provides strong surface protection.
Size: 500ml aerosols.
Please note, colours are for guidance only.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Rust-oleum |
Czas schnięcia | Recoat dry 1-48hrs Touch dry 15mins |
Do użytku na | Wkładki metalowe |
EAN | 8715743006272 |
Kolor | Srebrny |
Kolor dostawcy | Błyszczące aluminium |
Nr części MFR | 2111 |
Pokrycie na kontener | 2.5m² |
Rodzaj produktu | Wysokowydajny lakier nawierzchniowy |
Seria | Hard Hat® |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 31211500 |
Wykończenie | Metaliczny |
Wymiary | 500ml |