Środki oddzielające

Cromwell oferuje szeroki wybór środków uwalniających jako część naszego bogatego wyboru smarów i chemikaliów. Odpowiednie do wielu zastosowań, wśród marek do wyboru są takie nazwy jak Ambersil, Henkel i Action Can, więc na pewno znajdziesz odpowiednie rozwiązanie do wykonania zadania.

Czym są środki uwalniające?
Po prostu mówiąc, środek uwalniający to substancja chemiczna, która zapobiega przyklejaniu się materiałów do powierzchni. Mogą być stosowane w różnych zastosowaniach, w tym w odlewach, wtryskach oraz na kleje i tworzywa sztuczne.

Dlaczego stosuje się środki uwalniające?
Środki uwalniające działają poprzez tworzenie barieru między utwardzonym substratem a powierzchnią formującą, co pozwala na czyste uwalnianie, bez sklejania i łatwiejsze czyszczenie.

Kiedy stosować środki uwalniające?
Środki uwalniające mogą być stosowane w różnych zastosowaniach, ale najczęściej są używane w branżach produkcyjnej, motoryzacyjnej i inżynieryjnej.

Rodzaje środków uwalniających
• Półtrwałe - Te środki uwalniające pozwalają na wielokrotne uwalnianie przed koniecznością ponownego nałożenia. Zapobiegają one przenoszeniu się zanieczyszczeń i nagromadzeniu się pozostałości w formie, przedłużając jej żywotność.

• Ofiarne - Silikon jest rodzajem ofiarnego środka uwalniającego formę. Wymagają one ponownego nałożenia przed każdym użyciem formy, aby uniknąć sklejania się substratu. Mogą być stosowane z różnymi podłożami, co czyni je bardzo wszechstronnymi.

• Kompozytowe - Środek uwalniający kompozytowy jest specjalnie zaprojektowany dla podłoży kompozytowych.

Czym kierować się przy wyborze środka uwalniającego
• Stosowane podłoże - Dotyczy to zwłaszcza materiałów kompozytowych, ponieważ prawidłowy środek uwalniający kompozytowy musi być używany w zależności od formowanego podłoża. Niewłaściwe użycie środka uwalniającego może zniekształcić gotowy przedmiot pracy lub uszkodzić formę, jeśli substrat się sklei.

Słownik pojęć związanych ze środkami uwalniającymi
Chcemy, abyś mógł łatwo wybierać spośród naszej gamy środków uwalniających, dlatego wyjaśniamy niektóre kluczowe terminy, abyś mógł podjąć świadomą decyzję zakupową.

Czym jest kompozytowe podłoże?

W prostych słowach, kompozytowe podłoże to materiał lub obiekt złożony z dwóch lub więcej składników. Przykładami są włókno szklane lub beton polimerowy.

Najczęściej zadawane pytania
Do czego służą środki uwalniające?

Środki uwalniające mogą być stosowane do uwalniania szeregu formowanych i odlewanych substratów, począwszy od gumy i tworzyw sztucznych, aż po metal i beton.

Czy środki uwalniające są łatwopalne?

Niektóre środki uwalniające, zwłaszcza te zawierające rozpuszczalniki, są łatwopalne. W tym przypadku tego rodzaju środki uwalniające powinny być przechowywane z dala od źródeł zapłonu i wysokich temperatur.

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.