Ambersil

AMBERSIL FORMULA 11 RELEASE SPRAY 400ml

SKU:

AMB7010105N

zł64.50

Bez podatku VAT

zł79.34

Z VAT

NA STANIE (5)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Formula 11
    Minimal transfer, dry film, non-silicone release agent. Provides an ultra thin, dry film, especially effective on 'electronic' grade polymers. Operational up to 120O°C continuous, and intermittent to 210O°C.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Ambersil

    Cechy charaktyrystyczne

    Brak oznaczeń powierzchni

    Do użytku na

    Polimery Polimery klasy elektronicznej

    EAN

    5017419370353

    ECLASS Code

    21132103

    Maksymalna temperatura robocza

    150°C

    Materiał podstawowy

    Niesilikonowy

    Nr części MFR

    31542

    Rodzaj produktu

    Spray uwalniający

    Seria

    Formula 11

    Typ kontenera

    Aerozol

    UNSPSC Code

    15121514

    Wymiary

    400ml