Preparaty przeciwrdzewne

Rdzę, czy tego chcemy, jest naturalnym procesem spowodowanym przez tlen w atmosferze, który styka się z wodą na powierzchni metalu i powoduje reakcję. Chociaż nie możemy obejść się bez tlenu ani wody (dosłownie!), możemy pomóc zapobiec i zminimalizować reakcję obiektów metalowych na nie. Aby pomóc w ochronie metalowych komponentów wszelkiego rodzaju, Cromwell oferuje szeroki wybór środków zapobiegawczych i preparatów antykorozyjnych, które pomagają zwalczyć rdzę i uniknąć długotrwałych uszkodzeń powierzchni, komponentów i narzędzi.

W ofercie znajdziesz marki takie jak Ambersil, Castrol, Fuchs i Rocol, wśród innych, dzięki czemu z pewnością znajdziesz odpowiednie produkty do ochrony metalu.

Czym są preparaty antykorozyjne?
W prostych słowach, preparaty antykorozyjne pomagają hamować rdzę, tworząc na powierzchni metali barierę ochronną. Wiele preparatów antykorozyjnych zawiera inhibitory korozji, które działają poprzez zmniejszenie szybkości korozji metali narażonych na wilgoć i tlen. Mogą być używane do ochrony powierzchni metalowych od samego początku, lub nakładane okresowo na powierzchnie, aby przedłużyć ochronę.

Preparaty antykorozyjne występują w różnych formach, z różnym stopniem ochrony i metodami aplikacji.

Dlaczego warto stosować preparaty antykorozyjne?
Ochrona powierzchni metalowych przed korozją jest kluczowa dla przedłużenia ich trwałości. W przypadku maszyn skorodowane komponenty mogą spowodować awarię mechaniczną, co może również stanowić zagrożenie dla zdrowia. W przypadku blatów roboczych i przedmiotów, takich jak ogrodzenia metalowe itp., preparat antykorozyjny może zapobiec nie tylko nieestetycznemu wyglądowi, ale także utrzymaniu ich w czystości i wzmocnieniu (ponieważ rdza pozostawia osady i sprawia, że metale stają się kruche).

Rodzaje preparatów antykorozyjnych
Istnieją różne rodzaje preparatów antykorozyjnych odpowiednich dla różnych rodzajów rdzy. Tak, dobrze przeczytałeś! Nie każda rdza jest taka sama, podobnie jak nie są preparaty antykorozyjne. Rdza zazwyczaj występuje w trzech różnych stadiach. Rdza powierzchniowa jest dość oczywista i głównie powierzchowna, ale może się rozprzestrzeniać. Rdza łusek oznacza początek degradacji metali, ponieważ to tutaj rdza zaczyna wyżłobić lub uszkodzić niektóre metale. Rdza penetrująca to prawdziwy problem, gdy rdza osiąga ten etap, czas zastanowić się nad wymianą tego, co rdzewieje, ponieważ integralność metalu jest wówczas bardzo osłabiona.

• Inhibitory korozji - Inhibitory korozji działają poprzez tworzenie bariery ochronnej, pomagając opóźnić pojawienie się rdzy i spowolnić proces na powierzchniach z lekką rdzą powierzchniową.

• Środki do usuwania rdzy - Środki do usuwania rdzy działają poprzez usuwanie rdzy z powierzchni metalu, efektywnie ją czyściąc. Po zastosowaniu środka powierzchnię należy gruntować i poddać obróbce, aby zapobiec powrotowi rdzy.

• Konwertery rdzy - Te preparaty przekształcają rdzę w substancję czarną, która zapobiega dalszej utlenianiu i może być malowana.

Uwagi podczas wyboru preparatu antykorozyjnego
• Stopień zaawansowania rdzy, z którą masz do czynienia - Powierzchnie i części lekko zardzewiałe można zazwyczaj skutecznie wyczyścić i zabezpieczyć. W przypadku mocno zardzewiałych metali konieczna będzie duża ilość uwagi i dokładne oczyszczanie i zabezpieczanie. Nawet przy tak dużym wysiłku, jeśli metal zardzewiał do tego stopnia, że nie jest już w stanie utrzymać swojej strukturalnej integralności, najlepiej jest zastąpić go nowym produktem.

• Metoda aplikacji - W przypadku trudno dostępnych części aplikacja preparatów antykorozyjnych pędzlem lub aplikatorem może być niemożliwa. Puszki ze sprayem mogą pomóc dotrzeć do miejsc, które inne metody mogą przeoczyć, zapewniając jednocześnie równomierne pokrycie.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1